Bandă cu filament 3M™ Tartan™ 8953, cafeniu, 50 mm x 50 m

Cod articol: 7000095689
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăţi
  • Pași de comandă: 18 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095689
EAN / GTIN 08021684618338
Număr producător 7000095689
L-Număr L01310 223

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Foarte bun pentru pachetele de împachetare
Lungime totală: 50 m.
Lățime totală: 50 mm

Descriere:

Banda cu filament 3M™ Tartan™ 8953 este o bandă cu filament standard cu un suport din folie de polipropilenă ScotchPro™ și un adeziv din cauciuc sintetic. Întărirea cu fibră de sticlă în direcția longitudinală crește semnificativ rezistența la rupere a benzii. Banda este potrivită pentru ambalaje grele, cum ar fi ambalajele pentru mărfuri periculoase, și se caracterizează prin sarcina de rupere ridicată (2500 N / 100 mm) și alungirea la rupere (10). Culoarea benzii: transparentă. Dimensiuni: 50 mm x 50 m.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Foarte potrivit pentru pachetele de pachete// Foarte potrivit pentru pachetele de pachete
Se aplică cel mai bine la temperatura camerei pe suprafețe de carton curate și fără praf// Se aplică cel mai bine la temperatura camerei pe suprafețe de carton curate și fără praf
Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală// Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală

Notă:

Pentru ambalarea mărfurilor periculoase
Pentru ambalaje grele
Pentru sigilare și paletizare