Bandă de sigilare a cutiilor Tartan™ 305, transparentă, 38 mm x 66 m

Cod articol: 7000095681
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095681
EAN / GTIN 08021684581953
Număr producător 7000095681
L-Număr L01310 789

Descriere

Execuţie:

Rezistent condiționat la UV
Potrivit pentru aplicații la temperaturi scăzute
Aprobarea FDA
Rulaj liniștit
Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la cartonul de fibre

Descriere:

Banda de ambalare 3M™ 305 este o bandă de ambalare standard, formată dintr-o peliculă suport din polipropilenă orientată bi-axial (BOPP) și un adeziv de dispersie pe bază de acril. Se derulează fără zgomot și este ideal pentru lipirea manuală a ambalajelor mai ușoare din carton și folie. Banda este, de asemenea, potrivită pentru utilizare în exterior. Culoarea benzii: maro.

Caracteristică:

Rezistent la UV condiționat
Desfășurare silențioasă
Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri
Rezistent la abraziune, umiditate, substanțe chimice și zgârieturi pentru o performanță de lungă durată

Notă:

Potrivit pentru aplicații în aer liber
Bandă de ambalare pentru cutii de carton ușoare și ambalaje din folie