Scotch® Performance Filament Tape 895

Cod articol: 7000095596
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095596
EAN / GTIN 08021684383359
Număr producător 7000095596

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Aderență inițială ridicată cu o aderență bună pe termen lung
Rezistență ridicată la umiditate
Rezistență ridicată la rupere, impact și șocuri
Rezistență la abraziune și uzură.

Descriere:

Întărire - pentru ambalajele grele sau în cazul în care există o sarcină de transport ridicată, lipirea conform modelului H asigură o etanșare optimă și o fixare suplimentară, chiar și atunci când se utilizează ambalaje din carton cu pereți dubli. Banda cu filament Scotch® 895 este recomandată pentru astfel de aplicații. Întăririle din fibre de sticlă orientate longitudinal conferă benzii o rezistență ridicată la rupere. Suportul BoPP asigură o rezistență ridicată la abraziune, umiditate și uzură.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Aderență inițială ridicată cu aderență bună pe termen lung// Rezistent la rupere
Rezistență la abraziune// Rezistență ridicată la umiditate
Rezistență chimică și la îmbătrânire// Rezistență ridicată la rupere, impact și șocuri
Rezistent la abraziune și uzură

Notă:

Pentru ambalaje grele
Pentru protecția la transport