Scotch® High Performance Filament Tape 8981, transparent, 50 mm x 50 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000095577
  • Cantitatea minimă de comandă 18 bucăţi
  • Pași de comandă: 18 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095577
EAN / GTIN 08021684336232
Număr producător 7000095577

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în domeniul rezistenței la aderență și al efortului de forfecare continuu

Descriere:

Scotch® Tape 8981 este o bandă cu filament de înaltă performanță, cu un suport din polipropilenă și un adeziv din cauciuc sintetic (fără solvenți). Fibrele de sticlă continue longitudinal sunt încorporate pentru armare, menținând o alungire limitată și asigurând o rezistență ridicată. Suportul transparent ScotchPro™ BOPP oferă o rezistență foarte bună la abraziune și umiditate. Adezivul este special formulat pentru aplicații de ambalare. Oferă performanțe ridicate și constante în ceea ce privește aderența și forfecarea continuă.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență foarte mare la rupere// Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă// Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă

Notă:

Pentru fixare și împachetare
Tabularea și împachetarea bobinelor de metal
Pentru închiderile cu cleme în L și în U
Separarea paleților, împachetarea pentru expediere și manipulare