Scotch® Performance Filament Tape 895, transparentă, 25 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000095572
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095572
EAN / GTIN 08021684336058
Număr producător 7000095572
L-Număr L01310 640

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Aderență inițială ridicată cu o aderență bună pe termen lung
Rezistență ridicată la umiditate
Rezistență ridicată la rupere, impact și șocuri
Rezistență la abraziune și uzură.

Descriere:

Întărire - pentru ambalajele grele sau în cazul în care există o sarcină de transport ridicată, lipirea conform modelului H asigură o etanșare optimă și o fixare suplimentară, chiar și atunci când se utilizează ambalaje din carton cu pereți dubli. Banda cu filament Scotch® 895 este recomandată pentru astfel de aplicații. Întăririle din fibre de sticlă orientate longitudinal conferă benzii o rezistență ridicată la rupere. Suportul BoPP asigură o rezistență ridicată la abraziune, umiditate și uzură.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistent la rupere// rezistent la rupere
Rezistent la abraziune// rezistent la abraziune
Rezistent la substanțe chimice și la îmbătrânire// Rezistent la substanțe chimice și la îmbătrânire
Rezistent la abraziune și uzură

Notă:

Pentru ambalaje grele
Pentru protecția la transport