Scotch® Bandă de sigilare cutii 309

Cod articol: 7000095555
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095555
EAN / GTIN 08021684304552
Număr producător 7000095555

Descriere

Execuţie:

Rezistent condiționat la UV
Potrivit pentru aplicații la temperaturi scăzute
Rulaj liniștit
Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la cartonul de fibre

Descriere:

Banda de ambalaj 3M™ 309 este o bandă de ambalaj standard, formată dintr-o peliculă suport de polipropilenă orientată bi-axial (BOPP) și un adeziv de dispersie pe bază de acrilic. Se derulează fără zgomot și este ideal pentru lipirea manuală a ambalajelor mai ușoare din carton și folie. Banda este, de asemenea, potrivită pentru utilizare în exterior. Culoarea benzii: transparentă. Dimensiuni: 38 mm x 66 m, grosime 0,05 mm.

Caracteristică:

Rezistent la UV condiționat// Bandă de ambalare ieftină și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Adecvat pentru aplicații la temperaturi scăzute// Desfășurare cu zgomot redus
Desfășurare silențioasă// Aderență excelentă la husele de protecție reciclate sau la plăcile din fibră de sticlă
Rezistență limitată la razele UV și la îngălbenire, potrivit pentru aplicații de arhivă// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de protecție reciclată sau la cartonul de fibre// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri

Notă:

Potrivit pentru aplicații în aer liber
Bandă de ambalare pentru cutii de carton ușoare și ambalaje din folie