Scotch® Bandă de sigilare cutii 309, transparentă, 50 mm x 66 m

Cod articol: 7000095501
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095501
EAN / GTIN 08021684220357
Număr producător 7000095501

Descriere

Execuţie:

Rezistent condiționat la UV
Ușor de derulat
Adeziv fără solvenți
Puternic adeziv
Potrivit pentru aplicații la temperaturi scăzute

Descriere:

Banda de ambalaj 3M™ 309 este o bandă de ambalaj standard, formată dintr-o peliculă suport de polipropilenă orientată bi-axial (BOPP) și un adeziv de dispersie pe bază de acrilic. Se derulează fără zgomot și este ideal pentru lipirea manuală a ambalajelor mai ușoare din carton și folie. Banda este, de asemenea, potrivită pentru utilizare în exterior. Culoarea benzii: transparentă.

Caracteristică:

Rezistent la UV condiționat// Bandă de ambalare ieftină și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Derulare cu zgomot redus// Ușor de derulat
Aderență excelentă la husele de protecție reciclate sau la panourile din fibre// Adeziv fără solvenți
Rezistentă la razele UV și la îngălbenire, potrivită pentru aplicații de arhivă// Foarte aderentă
Adecvat pentru aplicarea la temperaturi scăzute// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Desfășurare silențioasă

Notă:

Potrivit pentru aplicații în aer liber
Bandă de ambalare pentru cutii de carton ușoare și ambalaje din folie