Execuţie:
Sigilare repetată și bunuri grele și valoroase
Lungime totală: 66 m.
Lățime totală: 25 mm
Descriere:
Banda 3M™ Premium Packaging Tape 3739 este o bandă de ambalare de înaltă performanță care se derulează silențios. Suportul din folie de polipropilenă orientată bi-axial este acoperit cu un adeziv din cauciuc sintetic. Banda este potrivită pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare, cu un conținut ridicat de materiale reciclate. Este ideal pentru ambalarea produselor congelate. Caracteristica sa specială este rezistența ridicată la forfecare și aderența inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner. Culoarea benzii: maro
Caracteristică:
Sigilare repetată și mărfuri grele și valoroase// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje medii și grele
Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare ridicată la plăcile de fibre
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Banda nu se rupe chiar și atunci când este manevrată dur și absoarbe șocurile
Notă:
Pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate medie și mare
Pentru sigilarea cu o singură bandă a cartoanelor din carton