Bandă de sigilare pentru cutii 3M™ Scotch® 3739, transparentă, 50 mm x 660 m

Cod articol: 7000095417
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095417
EAN / GTIN 08000280002673
Număr producător 7000095417
L-Număr L01310 1564

Descriere

Execuţie:

Sigilare repetată și bunuri grele și valoroase
Lungime totală: 660 m.
Lățime totală: 50 mm

Descriere:

În principal pentru sigilarea cutiilor de carton, sigilarea și ambalarea repetată a mărfurilor grele și valoroase. Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.

Caracteristică:

Sigilare repetată și mărfuri grele și valoroase// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje medii și grele
Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare ridicată la plăcile de fibre
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Banda nu se rupe chiar și atunci când este manevrată dur și absoarbe șocurile

Notă:

Pentru sigilarea cutiilor de carton cu greutate medie și mare
Pentru sigilarea cu o singură bandă a cartoanelor din carton