3M™ Scotch® Bandă de sigilare cutii 3739, maro, 75 mm x 990 mm

Cod articol: 7000095394
  • Cantitatea minimă de comandă 144 bucăţi
  • Pași de comandă: 144 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095394
EAN / GTIN 08000280919391
Număr producător 7000095394
L-Număr L01310 1160

Descriere

Execuţie:

Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner
Foarte bun pentru ambalarea produselor congelate
Lungime totală: 990 m.
Lățime totală: 75 mm

Descriere:

Banda 3M™ Premium Packaging Tape 3739 este o bandă de ambalare de înaltă performanță care se derulează silențios. Suportul din folie de polipropilenă orientată bi-axial este acoperit cu un adeziv din cauciuc sintetic. Banda este potrivită pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare, cu un conținut ridicat de materiale reciclate. Este ideal pentru ambalarea produselor congelate. Caracteristica sa specială este rezistența ridicată la forfecare și aderența inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner. Culoarea benzii: maro

Caracteristică:

Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială pe carton kraft și test liner// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje cu greutate medie și mare
Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare pe carton// Foarte bun pentru ambalarea produselor congelate
Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în mod obișnuit în timpul transportului și depozitării produselor ambalate.
Banda nu se rupe chiar și atunci când este manevrată dur și absoarbe șocurile

Notă:

Bandă de ambalare pentru cutii de carton de greutate medie și cutii de carton cu conținut ridicat de materiale reciclate
Pentru sigilarea cu o singură bandă a cartoanelor din carton