Bandă de etanșare pentru cutii Scotch® Performance Low Noise 3707

Cod articol: 7000095342
  • Cantitatea minimă de comandă 594 bucăţi
  • Pași de comandă: 594 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095342
EAN / GTIN 04054596322455
Număr producător 7000095342

Descriere

Execuţie:

Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare
Suportul de bandă cu acoperire specială permite o manipulare cu zgomot redus
Extra rezistent la rupere
Derulare cu zgomot redus

Descriere:

Banda de ambalare 3M™ 3707 este o bandă de ambalare de înaltă performanță, cu un suport din folie de polipropilenă orientată bi-axial și un adeziv pe bază de solvent pe bază de cauciuc natural / rășină. Suportul său de bandă cu acoperire specială permite derularea silențioasă. Banda este potrivită pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare. Culoarea benzii: maro.

Caracteristică:

Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare
Suportul benzii cu acoperire specială permite derularea silențioasă

Notă:

Potrivit pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare