Scotch® Bandă de etanșare a cutiilor 371, transparentă, 150 mm x 990 m

Cod articol: 7000095335
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095335
EAN / GTIN 08000280400431
Număr producător 7000095335

Descriere

Execuţie:

Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială la cartoane kraft și la cartoane test liner
Aprobarea FDA
Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a obține o bună etanșare.
Depozitarea în siguranță a conținutului datorită rezistenței bune la rupere și la tracțiune a marginilor
Disponibil cu imprimare personalizată (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)

Descriere:

Această bandă este potrivită pentru cutii de carton pliabile cu o greutate de până la 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 are un suport biaxial aliniat cu adeziv din cauciuc și rășină și oferă o rezistență bună la rupere și la tracțiune pe margini. Respectă cerințele de mediu ale ASTM D1974-92. Banda de ambalare pentru sarcini medii este cunoscută și sub numele de bandă de colete sau bandă adezivă și este utilizată pentru a sigila containerele cu fante regulate (RSC) și ambalajele pentru mutare, transport și distribuție. Durabilitatea și buna aderență sunt deosebit de potrivite pentru materiale pretențioase, cum ar fi cartonul ondulat sau cartonul din fibre. Datorită economiei și fiabilității sale, banda de ambalare pentru sarcini medii este deosebit de populară în rândul producătorilor de alimente și băuturi, articole sportive, țevi, produse metalice, piese auto și mobilier.

Caracteristică:

Rezistență ridicată la forfecare și aderență inițială la carton kraft și test liner// Bandă de ambalare ieftină și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Aprobat de FDA// Aderență inițială bună la o gamă largă de materiale, inclusiv la plăci de fibră de lemn
Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a asigura o bună etanșare// Materialul suport se adaptează bine la margini și suprafețe aspre pentru a obține o bună etanșare
Banda rezistă la crestături, abraziune, umezeală și frecare// Ține în siguranță conținutul datorită rezistenței bune la rupere și la tragerea marginilor
Rezistență bună la margini și la rupere// Disponibil cu imprimare personalizată (instrucțiuni de siguranță, logo-uri de marcă)
Aderență excelentă la hârtia suport reciclată sau la cartonul reciclat

Notă:

Bandă de ambalare pentru cutii de carton de greutate mică și medie
Cel mai potrivit pentru cutii de carton pliabile de până la 30 kg