Scotch® Bandă de etanșare de înaltă performanță pentru cutii 3705

Cod articol: 7000095275
  • Cantitatea minimă de comandă 216 bucăţi
  • Pași de comandă: 216 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095275
EAN / GTIN 08000280441458
Număr producător 7000095275

Descriere

Execuţie:

Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare
Potrivit pentru utilizarea la congelator după aplicarea la temperatura camerei
Durabil și absorbant de șocuri
Lățime totală: 50 mm

Descriere:

Banda adezivă este potrivită pentru diverse aplicații de ambalare pretențioase și este recomandată pentru ambalarea bunurilor de valoare ridicată. Produsul este adecvat pentru toate temperaturile întâlnite în timpul transportului și depozitării produselor ambalate, inclusiv pentru congelare.

Caracteristică:

Aderență inițială ridicată și rezistență la forfecare
Adecvat pentru congelare profundă după aplicarea la temperatura camerei// Aderență inițială și rezistență la forfecare ridicate
Durabil și care absoarbe șocurile

Notă:

Bandă de ambalare pentru cutii de carton de greutate medie