Scotch® Bandă de etanșare a cutiilor 6893

Cod articol: 7000095272
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095272
EAN / GTIN 08000280420118
Număr producător 7000095272
L-Număr L01310 578

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Rezistență bună la umiditate
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 50 mm
Derulare cu zgomot redus

Descriere:

Sigilați rapid și sigur cutiile și ambalajele cu Scotch® Box Sealing Tape 6893. Banda noastră rezistentă, de înaltă performanță, cu suport din folie UPVC, are un adeziv din rășină de cauciuc natural cu solvent. Este detașabilă manual și este concepută pentru închiderea cu o singură bandă.

Caracteristică:

Rezistență chimică bună
Rezistență bună la umiditate
Pentru sigilarea cutiilor de carton, a pungilor de corespondență, codarea culorilor, îmbinarea, fixarea, în scopuri decorative și împachetarea.
Banda este imprimabilă
Poate fi rulat în liniște

Notă:

Bandă de ambalare pentru cutii de carton de greutate medie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături