Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890

Cod articol: 7000095269
  • Cantitatea minimă de comandă 120 bucăţi
  • Pași de comandă: 120 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095269
EAN / GTIN 08000280444312
Număr producător 7000095269

Descriere

Execuţie:

Rezistență chimică bună
Rezistență bună la umiditate
Potrivit pentru utilizarea la congelator după aplicarea la temperatura camerei
Rulaj cu zgomot redus
Poate fi smulsă cu mâna

Descriere:

Suportul din PVC este rezistent la umezeală și la substanțe chimice, poate fi smuls manual și asigură o desfășurare silențioasă. Compoziția specială a adezivului asigură o aderență instantanee ridicată la plăcile din fibră de lemn. Banda de ambalare 6890 este potrivită pentru a fi utilizată în aplicații de contracție termică.

Caracteristică:

Rezistență chimică bună// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje cu greutate mică și medie
Rezistență bună la umezeală// Poate fi derulat liniștit și rupt cu mâna
Adecvat pentru congelare după aplicarea la temperatura camerei// Aderență inițială și rezistență la forfecare ridicate
Rezistent la umiditate și substanțe chimice// Derulare cu zgomot redus
Potrivite pentru cutii cu conținut ridicat de material reciclat// Se pot rupe manual

Notă:

Potrivit pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare
Pentru contracția termică și împachetarea pachetelor ușoare