Bandă cu filament bidirecțională Scotch® 8959, transparentă, 19 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol: 7000095268
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095268
EAN / GTIN 08000280442219
Număr producător 7000095268
L-Număr L01310 530

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă, țesătură încrucișată
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență ridicată la rupere în direcție longitudinală și transversală
Adecvat pentru ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase
Rezistă la condiții dificile de transport și expediere

Descriere:

Bandă adezivă extrem de rezistentă pentru aplicații extrem de solicitante. O bandă rezistentă, special concepută pentru ambalaje, Scotch® Bidirectional Filament Tape 8959 combină un suport din polipropilenă întărită cu fibre de sticlă încrucișate cu un adeziv din rășină de cauciuc sintetic. Banda noastră de înaltă rezistență este special concepută pentru o aderență puternică la o gamă largă de suprafețe, inclusiv metal, plastic și carton dur. Un sistem multistrat de adeziv din cauciuc sintetic protejează împotriva forțelor de desprindere și de forfecare. Banda cu filament bidirecțională Scotch 8959 este ideală pentru a fi utilizată ca armătură de carton de înaltă rezistență, pentru sigilarea și ambalarea în timpul transportului maritim și pentru îmbinarea îmbinărilor de cap la cap și paletizare. Concepută pentru rezistență, banda cu filament bidirecțional Scotch 8959 este întărită cu fibre de sticlă continue longitudinale și transversale pe suportul de polipropilenă orientată biaxial. Un sistem multistrat de adeziv din cauciuc sintetic protejează fibrele de sticlă de desprinderea de pe suport. Mărcile, codurile de bare și alte elemente grafice pot fi citite prin banda translucidă. Banda de paletizare din fibră de sticlă este utilizată în multe aplicații în care rezistența este importantă. Este ideală pentru securizarea încărcăturii și sigilarea etanșă a pachetelor pentru expediere și transport. Printre utilizatorii industriali și comerciali se numără producătorii și distribuitorii de produse alimentare și băuturi, articole sportive, țevi, produse metalice, piese auto și mobilier. Aplicațiile includ închiderea și sigilarea cutiilor de carton, fixarea, securizarea și ambalarea generală. Poate fi aplicat cu un distribuitor manual portabil sau cu un distribuitor fix pentru lungimi definite.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă, țesută în cruce// Armătură din fibră de sticlă, țesută în cruce
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală// Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală
Adecvat pentru ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase// Adecvat pentru ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase
Rezistă la condiții grele de transport și expediere// Rezistă la condiții grele de transport și expediere

Notă:

Pentru împachetarea produselor ușoare
Pentru sigilarea și consolidarea cutiilor de carton
Pentru îmbinarea încrucișată a benzii
Legare cu curele
Pentru sigilare și paletizare