Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890

Cod articol: 7000095267
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000095267
    EAN / GTIN 08000280444138
    Număr producător 7000095267
    L-Număr L01310 1558

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistență chimică bună
    Rezistență bună la umiditate
    Potrivit pentru utilizarea la congelator după aplicarea la temperatura camerei
    Rulaj cu zgomot redus
    Poate fi smulsă cu mâna

    Descriere:

    Suportul din PVC este rezistent la umezeală și la substanțe chimice, poate fi smuls manual și asigură o desfășurare silențioasă. Compoziția specială a adezivului asigură o aderență instantanee ridicată la plăcile din fibră de lemn. Banda de ambalare 6890 este potrivită pentru a fi utilizată în aplicații de contracție termică.

    Caracteristică:

    Rezistență chimică bună// Bandă de ambalare fiabilă pentru ambalaje cu greutate mică și medie
    Rezistență bună la umezeală// Poate fi derulat liniștit și rupt cu mâna
    Adecvat pentru congelare după aplicarea la temperatura camerei// Aderență inițială și rezistență la forfecare ridicate
    Rezistent la umiditate și substanțe chimice// Derulare cu zgomot redus
    Potrivite pentru cutii cu conținut ridicat de material reciclat// Se pot rupe manual

    Notă:

    Potrivit pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare
    Pentru contracția termică și împachetarea pachetelor ușoare