Scotch® Performance Low Noise Bandă de sigilare cutii 3707

Cod articol: 7000095265
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095265
EAN / GTIN 08000280418290
Număr producător 7000095265
L-Număr L01310 1574

Descriere

Execuţie:

Amortizează zgomotul în timpul utilizării
Lungime totală: 66 m.
Lățime totală: 25 mm

Descriere:

Banda de ambalare 3M™ 3707 este o bandă de ambalare de înaltă performanță, cu un suport din folie de polipropilenă orientată bi-axial și un adeziv pe bază de solvent pe bază de cauciuc natural / rășină. Suportul său de bandă cu acoperire specială permite derularea silențioasă. Banda este potrivită pentru sigilarea cutiilor de carton de greutate medie și mare. Culoarea benzii: maro.

Caracteristică:

Amortizează zgomotul în timpul aplicării