3M™ Scotchcast™ 2131-A, rășină poliuretanică pentru cabluri, sistem GMG bicomponent, mărimea A, 74 ml

Cod articol: 7000092517
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000092517
EAN / GTIN 08021684624216
Număr producător 7000092517
L-Număr L01310 1430

Descriere

Execuţie:

Rășină poliuretanică bicomponentă fără umplutură (PUR)
Proces de amestecare vizibil
Aderență deosebit de bună
Flexibil îndelungat
Retardator de flăcări în conformitate cu MSHA 30 CFR § 7.407

Descriere:

3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 3M™ Scotchcast™ este o rășină poliuretanică în 2 părți utilizată pentru izolarea electrică între conectori la joasă tensiune, precum și pentru înlocuirea jachetelor de cablu la racordarea sau repararea cablurilor miniere și portabile. Această rășină permanentă, de tip lichid, are o formulă unică, concepută pentru a fi utilizată în condițiile dificile în care funcționează cablurile de mină și cele portabile. Rezistența dielectrică ridicată oferă rășinii o proprietate de izolare electrică foarte bună.

Caracteristică:

Semi-flexibil
Are un timp de gel de 17 minute la 23 °C
Utile pentru înlocuirea sau repararea învelișului cablurilor de alimentare cu un singur fir sau cu mai multe fire în condiții nefavorabile
Proiectat pentru funcționare continuă la o temperatură maximă de 90 °C
Disponibil în trei mărimi diferite de ambalaj
Retardator de flacără
Cu o tensiune nominală de până la 1 kV
Conform RoHS 2011/65/UE

Notă:

Pentru izolarea și protecția mecanică a cablurilor flexibile de joasă tensiune și pentru repararea (înlocuirea) învelișurilor de cablu.