Execuţie:
Soluție de kit de îmbinare prin contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a îmbinărilor de medie tensiune de până la 36 kV
Controlul electric al câmpului și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale ale cablurilor
Descriere:
Kiturile de racordare de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QS200 94-AK xx0-1 sunt concepute pentru racordarea în linie până la clasa de tensiune Umax de 36 kV, pentru conectarea sistemelor de cabluri electrice polimerice cu un singur conductor cu ecran de sârmă de cupru conform HD 620 (IEC 60502).
Caracteristică:
Soluție de îmbinare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a îmbinărilor de medie tensiune de până la 36 kV
Controlul câmpului electric și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu