Set de conexiuni 3M™ 94-AK 630-1 QS200, 1 conductor, 18/30 kV, 1x 240 - 630 mm²

Cod articol: 7000092335
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000092335
EAN / GTIN 08021684573415
Număr producător 7000092335

Descriere

Execuţie:

Soluție pentru conexiuni cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a conexiunilor de medie tensiune de până la 36 kV
Controlul electric al câmpului și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale ale cablurilor

Descriere:

Kiturile de racordare de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QS200 94-AK xx0-1 sunt concepute pentru racordarea în linie până la clasa de tensiune Umax de 36 kV, pentru conectarea sistemelor de cabluri electrice polimerice cu un singur conductor cu ecran de sârmă de cupru conform HD 620 (IEC 60502).

Caracteristică:

Soluție de îmbinare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a îmbinărilor de medie tensiune de până la 36 kV
Controlul câmpului electric și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu