Descriere:
Kitul de joncțiune de tranziție de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QS2000 93-FP, datorită corpului de izolație din silicon cu contracție la rece turnat, testat 100% în fabrică, oferă o soluție ușoară și sigură pentru conectarea între cabluri cu izolație polimerică și de hârtie de până la 24 kV.
Caracteristică:
Soluție de racordare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a conexiunilor cablurilor de medie tensiune de până la 24 kV
Un control al câmpului electric și o cușcă Faraday sunt deja integrate în corpul izolator.
100 % testat în fabrică
Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu