Kit de tranziție 3M™ 93-FP 210-3 QS2000 QS2000, cablu H-foil/plastic, 12/20 kV, 3x 25 - 70 / 3x 1x 50 - 95 mm².

Cod articol: 7000092257
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Folie adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000092257
EAN / GTIN 08021684468612
Număr producător 7000092257

Descriere

Descriere:

Kitul de joncțiune de tranziție de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QS2000 93-FP, datorită corpului de izolație din silicon cu contracție la rece turnat, testat 100% în fabrică, oferă o soluție ușoară și sigură pentru conectarea între cabluri cu izolație polimerică și de hârtie de până la 24 kV.

Caracteristică:

Soluție de racordare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a conexiunilor cablurilor de medie tensiune de până la 24 kV
Un control al câmpului electric și o cușcă Faraday sunt deja integrate în corpul izolator.
100 % testat în fabrică
Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.