Execuţie:
Soluție de contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și rapidă a conexiunilor de joasă tensiune.
Etanșare durabilă, rezistentă și izolare împotriva influențelor mediului înconjurător
Lungime totală: 178 mm
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu
Descriere:
Manșonul izolator 3M™ Cold Shrink EPDM din cauciuc EPDM este un tub expandat din fabrică încărcat pe un miez de plastic detașabil. Este suficient să pregătiți conexiunea, să poziționați tubul și să derulați miezul.
Caracteristică:
Special concepută pentru izolarea primară a firelor cu izolație dielectrică solidă și a îmbinărilor de cabluri de până la 1.000 de volți.
Instalare ușoară care nu necesită unelte
Proprietăți electrice excelente în condiții de umiditate și rezistente la apă, acizi și alcalii
Fabricat din cauciuc EPDM care nu conține nici cloruri, nici sulf
Rezistă la temperaturi cuprinse între -40 și 90 °C
Etanșare de mediu pentru comunicații și alte conexiuni neelectrice
Rezistent la umezeală
Autoextincție
Rezistent la acizi și baze, ozon și radiații UV
Notă:
Pentru izolarea electrică până la 1 kV, protecția și etanșarea aplicațiilor neelectrice