Kit de etanșare a capetelor 3M™ 94-EP 620-2 QTIII, 1 conductor, 18/30 kV interior/exterior, 1x 70-240 mm².

Cod articol: 7000092199
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000092199
EAN / GTIN 08021684176357
Număr producător 7000092199

Descriere

Execuţie:

Kiturile de închidere 3M™ QT III conțin mai puține componente individuale decât închiderile convenționale, eliminând două etape de îmbinare care necesită mult timp și oferind mai puține puncte potențiale de defecțiune și o siguranță sporită pentru instalator.
Un mastic de etanșare integrat asigură etanșarea la urechea de cablu.
Masticul integrat de control al câmpului electric înlocuiește pasta de montaj și îmbunătățește controlul câmpului electric.
Comportament la fluaj de 4 ori mai bun datorită noului elastomer de silicon.
Design compact și economie de spațiu.

Descriere:

Kit de terminație de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QT III, mastic de etanșare integrat. Datorită corpului izolator din silicon contractat la rece, oferă o soluție ușoară și sigură pentru terminarea cablurilor de MT, cu proprietăți îmbunătățite de rezistență la mediu.

Caracteristică:

Proiectat pentru sisteme de cabluri de alimentare cu polimeri
Gamă largă de posibilități de aplicare cu cabluri între 50-630 mm².
Instalare rapidă și ușoară la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C
Nu este nevoie de căldură/flăcări sau unelte pentru instalare
Instalare mai rapidă și mai ușoară datorită masticului de etanșare integrat
Set pentru 3 faze