Execuţie:
Kitul de îmbinare cu contracție la rece permite etanșarea și izolarea simplă și sigură a îmbinărilor de medie tensiune de până la 36 kV.
Controlul câmpului electric și cușca Faraday, ambele integrate în corpul izolator
100% testat din fabrică
Nu sunt necesare unelte pentru instalare
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale ale cablurilor
Descriere:
Kitul de racordare de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QS2000 94-AP, datorită corpului izolat cu silicon contractat la rece și turnat, testat 100% în fabrică, oferă o soluție ușoară și sigură pentru conexiuni de cabluri de până la 36 kV.
Caracteristică:
Soluție de racordare cu contracție la rece pentru etanșarea și izolarea ușoară și sigură a conexiunilor cablurilor de medie tensiune de până la 36 kV
Un control al câmpului electric și o cușcă Faraday sunt deja integrate în corpul izolator.
100 % testat în fabrică
Potrivit pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu
Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cablu