Kit de terminație 3M™ 93-EB 62-1 QTII, 1 conductor, 12/20kV interior, 1x 25 - 95 mm², 6/10 kV exterior 1x 50 - 150 mm².

Cod articol: 7000092168
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000092168
EAN / GTIN 08021684147074
Număr producător 7000092168

Descriere

Execuţie:

Garnitură de capăt dintr-o singură bucată, cu contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
Închidere de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și rezistent la intemperii
Tip constructiv subţire
Presiune de contact radială permanentă
Asamblare simplă prin extragerea spiralei de susținere

Descriere:

Kitul de terminație de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QT II, datorită corpului izolator din silicon cu contracție la rece, oferă o soluție ușoară și sigură pentru terminarea cablurilor de medie tensiune.

Caracteristică:

Închidere finală dintr-o singură bucată, cu contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
Capac de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și la intemperii
Design subțire
Presiune de contact radial permanent
Asamblare ușoară prin extragerea spiralei de susținere
Nu sunt necesare instrumente suplimentare, cum ar fi o torță de contracție termică.
Setul de capace de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar nu și urechile de cablu.
3 capace de capăt pe set.