Ansamblu capac de capăt 3M™ 94-EB 64-2 QTII, 1 conductor, 18/30 kV pentru exterior 1x 240 - 630 mm².

Cod articol: 7000092159
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7000092159
EAN / GTIN 08021684147395
Număr producător 7000092159

Descriere

Execuţie:

Capac de capăt dintr-o singură bucată, cu contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
Etanșare de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și rezistent la intemperii
Tip constructiv subţire
Presiune de contact radială permanentă
Montare simplă prin extragerea spiralei de susținere

Descriere:

Kitul de terminație de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QT II, datorită corpului izolator din silicon cu contracție la rece, oferă o soluție ușoară și sigură pentru terminarea cablurilor de medie tensiune.

Caracteristică:

Proiectat pentru sisteme de cabluri de alimentare cu polimeri cu trei conductori de clasa de tensiune Umax = 24 kV
Capac de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și la intemperii
Design subțire
Presiune de contact radial permanent
Asamblare ușoară prin extragerea spiralei de susținere
Nu sunt necesare instrumente suplimentare, cum ar fi o torță de contracție termică.
Setul de capace de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar nu și urechile de cablu.
3 capace de capăt pe set.