Kit de terminație 3M™ 94-EB 65-1 QTII, 1 conductor, 18/30 kV interior 1x 240 - 500 mm², 12/20 kV exterior 1x 400 - 1000 mm².

Cod articol: 7000092158
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7000092158
    EAN / GTIN 08021684147418
    Număr producător 7000092158

    Descriere

    Execuţie:

    Garnitură de capăt dintr-o singură bucată, cu contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
    Închidere de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și rezistent la intemperii
    Tip constructiv subţire
    Presiune de contact radială permanentă
    Asamblare simplă prin extragerea spiralei de susținere

    Descriere:

    Kitul de terminație de medie tensiune cu contracție la rece 3M™ seria QT II, datorită corpului izolator din silicon cu contracție la rece, oferă o soluție ușoară și sigură pentru terminarea cablurilor de medie tensiune.

    Caracteristică:

    Închidere finală dintr-o singură bucată, cu contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
    Capac de capăt din cauciuc siliconic HTV rezistent la fluaj și la intemperii
    Design subțire
    Presiune de contact radial permanent
    Asamblare ușoară prin extragerea spiralei de susținere
    Nu sunt necesare instrumente suplimentare, cum ar fi o torță de contracție termică.
    Setul de capace de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar nu și urechile de cablu.
    3 capace de capăt pe set.