Scotch-Brite™ Clean and Finish Flap Brush CF-FB, 150 mm x 50 mm x 50,8 mm, 5A VFN

Cod articol: 7000091718
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000091718
    EAN / GTIN 08021684332555
    Număr producător 7000091718
    L-Număr L51710 654

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: maro
    Lățimea totală: 50 mm

    Descriere:

    Lustruire, opacifierea suprafețelor, egalizarea unui model de linii, de exemplu, după prelucrarea cusăturilor de sudură.

    Caracteristică:

    Oferă un contact mai mare cu suprafața decât perii cupă
    Oferă o alimentare continuă cu abraziv proaspăt pentru suprafețe uniforme și consistente
    Moale și conformabilă pentru un finisaj uniform al suprafeței fără urme de zdrobire

    Notă:

    For cleaning and light deburring of various substrates, satin finish on metals, smoothing wood prior to varnishing and primer denibbing before final coat