Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A FIN

Cod articol: 7000091715
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc cu lamele de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000091715
EAN / GTIN 08021684332357
Număr producător 7000091715
L-Număr L51710 249

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro
Lățimea totală: 50 mm

Descriere:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush este construită din secțiuni de material nețesut tăiate pe lungime și lipite de un miez cilindric. Periile noastre cu lamelă sunt disponibile cu oxid de aluminiu care furnizează continuu abrazivi proaspeți pentru finisaje consistente și uniforme.

Caracteristică:

Oferă un contact mai mare cu suprafața decât perii cupă
Oferă o alimentare continuă cu abraziv proaspăt pentru suprafețe uniforme și consistente
Moale și conformabilă pentru un finisaj uniform al suprafeței fără urme de zdrobire

Notă:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături