Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 30 m
Lățimea totală: 50 mm
Descriere:
Banda adezivă dublă față-verso 3M™ cu suport din poliester 415 din seria de adezivi 400 impresionează prin proprietățile excelente de aderență. Adezivul acrilic pur aderă la suprafețe atât de diverse precum metalul, vopseaua și majoritatea materialelor plastice, dar și la hârtie, sticlă și lemn. Este extrem de rezistent la lumina UV. Chiar și după o perioadă îndelungată de utilizare, nu prezintă aproape nicio decolorare sau semne de îmbătrânire. Datorită aderenței instantanee ridicate și a rezistenței bune la forfecare, banda subțire și transparentă este deosebit de potrivită pentru îmbinarea de mare viteză în industria tipografică și contribuie, de asemenea, la optimizarea proceselor într-o gamă largă de aplicații.
Caracteristică:
Bandă adezivă dublă față-verso cu grosimea de 100 µm pe suport din poliester PET cu o hârtie de protecție comprimată// Bandă adezivă dublă față-verso cu grosimea de 100 µm pe suport din poliester PET cu o hârtie de protecție comprimată
Rezistență excelentă la radiațiile UV. Aderență bună la o varietate de materiale diferite, cum ar fi materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută și metale. Rezistență bună la temperatură și umiditate. // Rezistență excelentă la radiațiile UV. Aderență bună la o varietate de materiale diferite, cum ar fi materiale cu energie de suprafață ridicată sau scăzută și metale. Rezistență bună la temperatură și umiditate.
Ideal pentru lipirea materialelor și metalelor cu energie de suprafață ridicată sau scăzută// Ideal pentru lipirea materialelor și metalelor cu energie de suprafață ridicată sau scăzută.
Bandă versatilă cu aderență bună la o gamă largă de materiale// Bandă versatilă cu aderență bună la o gamă largă de materiale
Notă:
Pentru fixarea materialelor subțiri și ușoare, cum ar fi hârtia sau cartonul
Potrivit pentru materiale publicitare și de promovare a vânzărilor, documente de planificare și prezentare interschimbabile