Salopetă de protecție 3M™ 4570 tip 3/4/5/6 gri 4XL

Cod articol: 7000089693
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Mărime unisex 4XL
Tip produs Chemikalienschutzanzug

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089693
EAN / GTIN 04046719402328
Număr producător 7000089693
L-Număr L01110 419

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva particulelor (tip 5), a stropirii ușoare de lichide (tip 6), a pulverizării ușoare de lichide (tip 4), a pulverizării grele de lichide (tip 3) și a agenților biologici (EN 14126)
Tip de produs: Costum de protecție chimică
Culoarea produsului: Gri
Manșete elastice cu bucle pentru degetul mare, glugă din 3 piese și orificii de aerisire elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Protecție împotriva agenților biologici EN 14126

Descriere:

Costumul de protecție 3M 4570 este confecționat dintr-un laminat PE special dezvoltat, antistatic și cu grad redus de sclipire. Aceasta nu numai că protejează împotriva pericolelor biologice, a stropilor de lichide, a particulelor și a jeturilor de lichid, ci și împotriva jeturilor puternice de lichid (tip 3).

Caracteristică:

Costum de protecție chimică de înaltă performanță, certificat conform Directivei PPE categoria III, tipuri de protecție 3/4/5/6, care asigură protecție împotriva pulverizării diferitelor substanțe chimice
Se compune din fleece laminat de 92 g/m² cu cusături coextrudate și sigilate pentru protecție chimică
Clapete duble integrate cu inele de tragere mari pentru a fi puse și scoase ușor cu mănuși
Manșete elastice cu bucle pentru degetul mare, glugă din 3 piese și orificii de aerisire elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Protecție EN 14126 împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv Til clasa 2