Salopetă de protecție 3M™ 4570 tip 3/4/5/6 gri M

Cod articol: 7000089688
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea grau
Mărime unisex M
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089688
EAN / GTIN 04046719402229
Număr producător 7000089688

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva particulelor (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6), a pulverizării de lichide ușoare (tip 4), a pulverizării de lichide grele (tip 3) și a pericolelor biologice (EN 14126).
Protecție împotriva particulelor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6).
Protecția pielii și a îmbrăcămintei
Manșete elastice cu bucle pentru degetul mare, glugă din 3 piese și orificii de aerisire elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Protejează împotriva agenților biologici EN 14126

Descriere:

Costumul de protecție 3M 4570 este confecționat dintr-un laminat PE special dezvoltat, antistatic și cu grad redus de sclipire. Aceasta nu numai că protejează împotriva pericolelor biologice, a stropilor de lichide, a particulelor și a jeturilor de lichid, ci și împotriva jeturilor puternice de lichid (tip 3).

Caracteristică:

Protecție împotriva particulelor (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6), a pulverizării de lichide ușoare (tip 4), a pulverizării de lichide grele (tip 3) și a riscului biologic (EN 14126)
Protecție împotriva particulelor nocive (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6)
Protecție împotriva agenților biologici EN 14126
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor nucleare Til clasa 2