Salopetă de protecție 3M™ 4570 tip 3/4/5/6 gri S

Cod articol: 7000089687
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea grau
Mărime unisex S
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089687
EAN / GTIN 04046719402205
Număr producător 7000089687
L-Număr L01110 36

Descriere

Execuţie:

Protecție împotriva particulelor (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6), a pulverizării de lichide ușoare (tip 4), a pulverizării de lichide grele (tip 3) și a pericolelor biologice (EN 14126).
Protecție împotriva particulelor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6).
Protecția pielii și a îmbrăcămintei
Manșete elastice cu bucle pentru degetul mare, glugă din 3 piese și orificii de aerisire elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Protejează împotriva agenților biologici EN 14126

Descriere:

Costumul de protecție 3M 4570 este confecționat dintr-un laminat PE special dezvoltat, antistatic și cu grad redus de sclipire. Aceasta nu numai că protejează împotriva pericolelor biologice, a stropilor de lichide, a particulelor și a jeturilor de lichid, ci și împotriva jeturilor puternice de lichid (tip 3).

Caracteristică:

Protecție împotriva particulelor (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6), a pulverizării de lichide ușoare (tip 4), a pulverizării de lichide grele (tip 3) și a riscului biologic (EN 14126)
Protecție împotriva particulelor nocive (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6)
Protecție împotriva agenților biologici EN 14126
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor nucleare Til clasa 2