Salopetă de protecție 3M™ 4510 Tip 5/6 Alb 3XL

Cod articol: 7000089666
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Culoarea weiß
    Mărime unisex 3XL
    Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000089666
    EAN / GTIN 04046719401659
    Număr producător 7000089666

    Descriere

    Execuţie:

    Costumul de protecție 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material acoperit microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale, obținută prin filare-lipire, a fost echipată suplimentar cu un strat laminat de polietilenă. Un costum de protecție cu un raport preț-performanță interesant.
    Protejează împotriva agenților biologici EN 14126
    Fabricat dintr-o țesătură nețesută moale și ușoară, cu un laminat microporos pentru protecție împotriva stropilor, rezistență și respirabilitate
    Protecție certificată împotriva prafului periculos și a stropilor de lichide într-o măsură limitată (tip 5/6)
    Glugă din 2 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii

    Descriere:

    Costumul de protecție 3M™ 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material cu strat microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale de tip filare-lipire a fost finisată suplimentar cu un strat de polietilenă laminată. Aceasta asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Inserțiile elastice de la șold, gleznă și încheietura mâinii asigură o potrivire confortabilă și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul cu două direcții cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Costumul de protecție are un finisaj antistatic pe ambele fețe (EN 1149-5:2008) și nu lasă scame datorită materialului său special. Domeniile de utilizare a costumului de protecție 3M™ 45103XL / TYPE 5/6 sunt: inspecția azbestului, lucrări de izolare, eliminarea azbestului, fabricarea cimentului, șlefuirea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor, pulverizarea și acoperirea cu vopsea, aplicații în camere curate și lucrări în industria farmaceutică. Este mărimea 3XL și este de culoare albă.

    Caracteristică:

    Costumul de protecție 4510, ușor și antistatic, este fabricat din material cu strat microporos de înaltă calitate. Această polipropilenă moale filată-lipită are un strat suplimentar de laminat de polietilenă. Un costum de protecție cu un raport preț-performanță interesant.
    Protecție împotriva agenților biologici EN 14126
    Fabricat dintr-o țesătură nețesută moale și ușoară, cu laminat microporos pentru protecție împotriva stropilor, rezistență și respirabilitate
    Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

    Notă:

    Lucrează în industria farmaceutică
    Eliminarea azbestului
    Inspecția azbestului
    Pulverizare și acoperire cu vopsea
    Lucrări de izolare
    Curățare industrială ușoară
    Întreținerea mașinilor
    Aplicații pentru camere curate
    Rectificare și lustruire