Salopetă de protecție 3M™ 4520 Tip 5/6 Alb S

Cod articol: 7000089642
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea weiß / grün
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089642
EAN / GTIN 04046719401062
Număr producător 7000089642

Descriere

Execuţie:

Robust, rezistent la rupere și totuși ușor. Acest costum de protecție durabil 3M™ 4520 este confecționat dintr-un material antistatic în 5 straturi. Permeabilitatea ridicată la vapori de apă a costumului de protecție reduce acumularea de căldură, oferind purtătorului o senzație bună și confortabilă chiar și în timpul unei activități fizice intense. Costumul protejează împotriva pulberilor și lichidelor periculoase.
Este confecționat din material nețesut respirabil special (SMMMS) și elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
SMS multistrat moale și puternic (43 g/m²) pentru o performanță solidă.
Glugă din 3 piese, cu fermoar în 2 direcții și clapetă, cu spate și zona gleznelor elastice pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei

Descriere:

Robust, rezistent la rupere și totuși ușor, acest costum de protecție durabil 3M™ 4520S TYPE 5/6 este fabricat dintr-un material antistatic în cinci straturi (SMMMS). Permeabilitatea ridicată la vapori de apă a costumului de protecție reduce acumularea de căldură și oferă purtătorului o senzație de confort - chiar și în timpul unei activități fizice intense. Inserțiile elastice de la șolduri, glezne și încheieturi asigură o senzație de confort și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul cu două căi cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Costumul are un finisaj antistatic pe ambele fețe (EN 1149-5:2008) și are un nivel scăzut de scame datorită materialului său special. Salopeta de protecție 3M™ 4520 TYPE 5/6 asigură protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii ușoare de lichide (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Domeniile sale de utilizare sunt inspecția azbestului, lucrările de izolare, eliminarea azbestului, producția de ciment, măcinarea și lustruirea, curățarea industrială ușoară, întreținerea mașinilor și lucrările din industria farmaceutică. Este mărimea S și este albă, cu excepția unui triunghi turcoaz pe spate.

Caracteristică:

Robust, rezistent la rupere, dar ușor. Acest costum de protecție durabil 3M™ 4520 este confecționat dintr-o țesătură antistatică în 5 straturi. Permeabilitatea ridicată a costumului la vapori de apă reduce acumularea de căldură, oferind purtătorului o senzație bună și confortabilă chiar și în timpul unei activități fizice intense. Costumul protejează împotriva pulberilor și lichidelor periculoase.
Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMMMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Manșetele tricotate asigură o potrivire moale și sigură a costumului.

Notă:

Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Lucrări de izolare
Activități solicitante din punct de vedere fizic
Curățare industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Rectificare și lustruire
Producția de ciment