Salopetă de protecție 3M™ 4515, tip 5/6, portocaliu, 4XL

Cod articol: 7000089638
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Culoarea orange
    Mărime unisex 4XL
    Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000089638
    EAN / GTIN 04046719401017
    Număr producător 7000089638

    Descriere

    Execuţie:

    Costumul de protecție de tip 5/6 asigură o protecție rentabilă împotriva prafului periculos, cum ar fi fibrele de azbest.
    Este confecționat din polipropilenă sprintenă (SMS) extra respirabilă, care elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
    SMS moale și puternic de 50 gsm pentru o performanță solidă
    Glugă cu 2 panouri, fermoar în 2 direcții și clapete de vânt, cu spate elastic și zona gleznelor pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
    CE Cat III Tip 5/6, praf și stropiri de lichide periculoase într-o măsură limitată

    Descriere:

    3M™ Protective Suit™ 4515 pentru protecție certificată CE împotriva pericolelor precum praf periculos, stropi și particule contaminate radioactiv Acesta îndeplinește cerințele mai multor standarde pentru îmbrăcăminte de protecție chimică, inclusiv EN 1073-2 protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 împotriva stropirii cu lichide și EN ISO 13982-1 tip 5 împotriva prafului fin. Este format din SMS, adică un strat de țesătură filată-lipită în interior și un strat de material suflat prin topire între ele. Țesătura filată oferă rezistență și protecție împotriva stropirii, în timp ce straturile de topire-suflare formează un fleece complex din microfibre care filtrează particulele uscate. Preferat pentru aplicații cu încărcare cu particule sau fibre (de exemplu, îndepărtarea azbestului sau fabricarea cimentului). Materialul are o grosime de 50 g/m² și oferă o rezistență optimă la rupere și un confort îndelungat la purtare. Costumul este confecționat dintr-un material foarte respirabil și eliberează eficient căldura și umiditatea corpului atunci când este purtat. Cu glugă din două piese, fermoar cu clapetă în două direcții, manșetă elastică, talie elastică și zona gleznei pentru mai mult confort la îmbrăcare și dezbrăcare.

    Caracteristică:

    Costumul de protecție de tip 5/6 asigură o protecție eficientă din punct de vedere al costurilor împotriva prafului dăunător, cum ar fi fibrele de azbest
    Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
    Material SMS moale și rezistent (50 g/m²) pentru utilizare intensivă
    Glugă din două piese, cu fermoar în două direcții și clapetă, cu spate elastic și zona gleznelor pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
    CE Cat III Tip 5/6 Protecție împotriva prafului fin dăunător, a substanțelor chimice lichide (etanșă la pulverizare condiționată) și a particulelor contaminate radioactiv
    EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv