Salopetă de protecție 3M™, albă, 4515-W-M

Cod articol: 7000089612
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Culoarea weiß
Mărime unisex M
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089612
EAN / GTIN 04046719400393
Număr producător 7000089612
L-Număr L01110 465

Descriere

Execuţie:

Două straturi subțiri de filament moale de tip ″spinbond″ înglobează stratul gros de filtrare din polipropilenă. Această structură specială a straturilor face ca costumul de protecție 4515 să fie deosebit de permeabil la vaporii de apă și, astfel, crește confortul și durata de purtare. Protecția favorabilă împotriva pulberilor periculoase pentru sănătate. De asemenea, este potrivit pentru îndepărtarea fibrelor de azbest.
Confecționat din material nețesut extra respirabil (SMS), acesta elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul provocat de căldură.
SMS moale și rezistent (50 g/m²) pentru utilizare intensă
Glugă din două piese, cu fermoar în două direcții și clapetă, cu spate și zona gleznelor elastice pentru a menține riscul de expunere a pielii la un nivel scăzut
CE Cat III Tip 5/6, praf și stropiri de lichide periculoase într-o măsură limitată

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4515 se caracterizează prin construcția sa specială în straturi: Două straturi subțiri de filament moale de tip ″spinbond″ înglobează straturile groase de filtrare din polipropilenă. Acest lucru face ca costumul să fie deosebit de permeabil la vaporii de apă, ceea ce are un efect pozitiv asupra unui confort sporit și, de asemenea, asupra duratei de purtare. Oferă protecție împotriva pulberilor periculoase (tip 5), a stropirii cu lichide ușoare (tip 6) și a particulelor contaminate cu substanțe radioactive (EN 1073-2:2002). Inserțiile elastice de la șold, gleznă și încheietura mâinii asigură o potrivire confortabilă și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul cu două căi cu clapetă detașabilă oferă protecție suplimentară. Materialul său SMS are un grad scăzut de scame. Domeniile de utilizare a costumului de protecție 3M™ 4515WM / TYPE 5/6 sunt: inspecția azbestului, lucrări de izolare, eliminarea azbestului, lucrări de depozitare, lucrări ușoare de curățenie, fabricarea cimentului, șlefuirea și lustruirea, curățenia industrială ușoară și întreținerea mașinilor. Costumul este disponibil în patru culori diferite - modelul 4515WM este alb și are mărimea M.

Caracteristică:

Costumul de protecție de tip 5/6 asigură o protecție eficientă din punct de vedere al costurilor împotriva prafului dăunător, cum ar fi fibrele de azbest
Fabricat din material nețesut extra respirabil (SMS), elimină căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic.
Material SMS moale și rezistent (50 g/m²) pentru utilizare intensivă
Glugă din două piese, cu fermoar în două direcții și clapetă, cu spate elastic și zona gleznelor pentru a minimiza riscul de expunere a pielii
CE Cat III Tip 5/6 Protecție împotriva prafului fin dăunător, a substanțelor chimice lichide (etanșă la pulverizare condiționată) și a particulelor contaminate radioactiv
EN 1073-2 Protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv

Notă:

Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Lucrări de izolare
Activități solicitante din punct de vedere fizic
Lucrări de depozitare
Curățare industrială ușoară
Lucrări de curățenie ușoară
Întreținerea mașinilor
Rectificare și lustruire
Producția de ciment