Salopetă de protecție 3M™ 4500 Alb L

Cod articol: 7000089592
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea weiß
Mărime unisex L
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000089592
EAN / GTIN 04046719399987
Număr producător 7000089592
L-Număr L01110 439

Descriere

Execuţie:

Costumul de protecție 4500 oferă o protecție foarte bună împotriva pulberilor și lichidelor nepericuloase (Cat. 1) și are un confort ridicat la purtare datorită utilizării de materiale ușoare și respirabile.
Materialul PP respirabil (45 g/m²) asigură protecție împotriva particulelor și lichidelor nepericuloase, în conformitate cu certificarea CE.
Respirabilitate excelentă și confort pentru o durată lungă de purtare
Glugă, manșete, glezne și talie elastice pentru o potrivire confortabilă și libertate de mișcare
Fermoar cu clapetă și glugă din două piese pentru protecție optimă

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4500 oferă o protecție foarte bună împotriva pulberilor nepericuloase. Este confortabil de purtat datorită utilizării unor materiale ușoare și respirabile (polipropilenă). Inserțiile elastice de la șolduri, glezne și încheieturi asigură o potrivire confortabilă și o mai mare libertate de mișcare. Fermoarul său este ascuns cu clapetă. Domenii de aplicare: Lucrări de depozitare și curățenie ușoară. Costumul de protecție 3M™ 4500WL are mărimea L și culoarea albă. CE categoria I.

Caracteristică:

4500 costume de protectoire oferă o protecție foarte bună împotriva prafului și lichidelor nepericuloase (cat. 1) și are un confort ridicat la purtare datorită utilizării materialelor ușoare și respirabile.
Materialul PP respirabil (45 g/m²) asigură protecție împotriva particulelor și lichidelor nepericuloase, conform certificării CE.
Glugă elastică, manșete, gleznă și talie elastice pentru o bună potrivire și libertate de mișcare.

Notă:

Lucrări de depozitare
Lucrări de curățenie ușoară