Execuţie:
Disponibil în nivelurile de protecție FFP1, FFP2, FFP3.
Design avansat și cea mai recentă tehnologie de filtrare
Confort la purtare și fixare strânsă datorită designului special al zonei nasului
Curea de bărbie inovatoare
Aerisirea de expirație permite evacuarea căldurii și umidității respiratorii
Descriere:
Aparatul de respirație cu particule 3M™ Aura™ Particulate Healthcare Respirator 1863+ este aparatul nostru de respirație pliabil, cu 3 panouri, cu un panou nazal sculptat care se adaptează la o gamă largă de forme ale feței. Acest aparat de respirație de unică folosință FFP3 are un design ușor și echilibrat.
Caracteristică:
Aceste produse sunt destinate utilizării în zonele cu risc crescut de infecție sau în care există un risc pentru tractul respirator. Acestea sunt testate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 ″Echipament de protecție individuală″ și poartă marcajul CE. Acestea îndeplinesc simultan nivelurile de protecție FFP din EN 149:2001+A1:2009 pentru aparatele de respirație și tipul II R din EN 14683:2019 pentru măștile chirurgicale. Atât purtătorul cât și mediul de lucru sunt protejați în mod fiabil împotriva germenilor infecțioși.
Rezistent la stropi de lichide.
Vizibilitate bună: Punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor.
Respirație confortabilă: Tehnologie inovatoare de filtrare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe de filtrare sigure.
Confort la purtare și fixare strânsă: designul special al regiunii nasului se adaptează în mod optim la forma feței. Panglica pentru bărbie facilitează poziționarea măștii.
Design original din 3 piese: pentru mai mult confort și o vorbire fără probleme și se pliază plat pentru o portabilitate convenabilă.
Ambalaj individual igienic: Protejează masca de contaminare.
Notă:
Medical environments