Execuţie:
Disponibil în nivelurile de protecție FFP1, FFP2, FFP3.
Design avansat și cea mai recentă tehnologie de filtrare
Confort la purtare și fixare strânsă datorită designului special al zonei nasului
Curea de bărbie inovatoare
Aerisirea de expirație permite evacuarea căldurii și umidității respiratorii
Descriere:
Aparatul de protecție respiratorie cu particule 3M™ Aura™ 1872V+ pentru asistență medicală este aparatul nostru de respirație pliabil, cu 3 panouri, care dispune de tehnologie de filtrare cu rezistență redusă la respirație și un panou nazal sculptat care se adaptează la o mare varietate de forme ale feței. Oferă protecție FFP2.
Caracteristică:
Aceste produse sunt destinate utilizării în zonele cu risc crescut de infecție sau în care există un risc pentru tractul respirator. Acestea sunt testate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 ″Echipament de protecție individuală″ și poartă marcajul CE. Acestea îndeplinesc nivelurile de protecție FFP prevăzute de EN 149:2001+A1:2009 pentru aparatele de protecție respiratorie.
Aceste produse sunt destinate utilizării în zonele cu risc crescut de infecție sau în care există un risc pentru tractul respirator.
Vizibilitate bună: Punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor.
Supapa de expirație 3M™ Cool Flow™: Crește confortul prin faptul că permite evacuarea căldurii și a umidității.
Confort la purtare și fixare strânsă: designul special al regiunii nasului se adaptează în mod optim la forma feței. Panglica pentru bărbie facilitează poziționarea măștii.
Design original din 3 piese: pentru mai mult confort și o vorbire fără probleme și se pliază plat pentru o portabilitate convenabilă.
Ambalaj individual igienic: Protejează masca de contaminare.
Respirație confortabilă: Tehnologie inovatoare de filtrare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe de filtrare sigure.
Notă:
Medical environments