Execuţie:
Disponibil în nivelurile de protecție FFP1, FFP2, FFP3.
Design avansat și cea mai recentă tehnologie de filtrare
Confort la purtare și fixare strânsă datorită designului special al zonei nasului
Curea de bărbie inovatoare
Aerisirea de expirație permite evacuarea căldurii și umidității respiratorii
Descriere:
Aparatul de protecție respiratorie cu particule pentru asistență medicală 3M™ Aura™ 1861+ oferă protecție FFP1 cu medii de filtrare cu rezistență redusă la respirație, într-un design ergonomic, cu pliu plat, cu 3 panouri, proiectat pentru a se potrivi unei mari varietăți de forme și dimensiuni ale feței. Panoul superior sculptat, clema integrată pentru nas și spuma moale pentru nas ajută la asigurarea unei etanșări eficiente, susținând în același timp compatibilitatea cu ochelarii de protecție 3M. Cu un ambalaj individual, un înveliș exterior care oferă rezistență la stropii de lichide și cu aprobare de dispozitiv medical, 1861+ este ideal pentru utilizarea în medii medicale.
Caracteristică:
Aceste produse sunt destinate utilizării în zonele cu risc crescut de infecție sau în care există un risc pentru tractul respirator. Acestea sunt testate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 ″Echipament de protecție individuală″ și poartă marcajul CE. Acestea îndeplinesc simultan nivelurile de protecție FFP din EN 149:2001+A1:2009 pentru aparatele de respirație și tipul II R din EN 14683:2019 pentru măștile chirurgicale. Atât purtătorul cât și mediul de lucru sunt protejați în mod fiabil împotriva germenilor infecțioși.
Rezistent la stropi de lichide.
Vizibilitate bună: Punctele de etanșare de pe partea superioară a măștii reduc aburirea ochelarilor.
Respirație confortabilă: Tehnologie inovatoare de filtrare pentru o rezistență respiratorie abia perceptibilă, cu performanțe de filtrare sigure.
Confort la purtare și fixare strânsă: designul special al regiunii nasului se adaptează în mod optim la forma feței. Panglica pentru bărbie facilitează poziționarea măștii.
Design original din 3 piese: pentru mai mult confort și o vorbire fără probleme și se pliază plat pentru o portabilitate convenabilă.
Ambalaj individual igienic: Protejează masca de contaminare.
Notă:
Medical environments