Execuţie:
Culoarea produsului: maro deschis
Rezistență la măcinare umedă
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1450 mm
Rezistență la temperatură pe termen scurt de până la 120 °C (30 min.)
Descriere:
Folie de policarbonat pentru conducerea, distribuția sau difuzarea luminii. Pentru cutii de lumină plate, tuburi de lumină sau lămpi de suprafață. Transparent, o față netedă și lucioasă, a doua față cu prisme longitudinale de 90°.
Caracteristică:
Pliabil
Rezistent la șlefuire umedă
Bună capacitate de îndepărtare chiar și pe suprafețe critice, cum ar fi garniturile EPDM
Potrivit pentru suprafețe de formă sferică datorită elasticității ridicate
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 120°C (30 min.)
Notă:
Mascare pentru vopsire și lăcuire
Nu este potrivit pentru utilizare în exterior