3M™ Scotch® Crepe Masking Tape 202, 100 mm x 50 m

Cod articol: 7000088548
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000088548
EAN / GTIN 05010027819603
Număr producător 7000088548
L-Număr Z01971 7000088548

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: maro deschis
Rezistență la măcinare umedă
Lungime totală: 50 m
Lățime totală: 100 mm
Rezistență la temperatură pe termen scurt de până la 120 °C (30 min.)

Descriere:

Folie de policarbonat pentru conducerea, distribuția sau difuzarea luminii. Pentru cutii de lumină plate, tuburi de lumină sau lămpi de suprafață. Transparent, o față netedă și lucioasă, a doua față cu prisme longitudinale de 90°.

Caracteristică:

Pliabil
Rezistent la șlefuire umedă
Bună capacitate de îndepărtare chiar și pe suprafețe critice, cum ar fi garniturile EPDM
Potrivit pentru suprafețe de formă sferică datorită elasticității ridicate
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la 120°C (30 min.)

Notă:

Mascare pentru vopsire și lăcuire
Nu este potrivit pentru utilizare în exterior