3M™ Hookit™ Red Abrasive Disc 316U, 150 mm, 15 găuri, P220, PN51192

Cod articol: 7000085865
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000085865
EAN / GTIN 04046719794768
Număr producător 7000085865

Descriere

Execuţie:

Disc de polizare standard fără praf cu atașament Hookit™.
Profilează agresiv umplutura de plastic și îndepărtează vopseaua din jurul zonelor deteriorate
Se utilizează cu polizoare excentrice

Descriere:

Discurile noastre abrazive 3M™ Hookit™ 316U includ o gamă largă de soluții economice de șlefuire cu performanțe bune pe o mare varietate de materiale. Discurile de șlefuire înlocuibile sunt utilizate pentru șlefuirea zonelor de margine și pentru șlefuirea chitului. Datorită celor șapte găuri, discul permite o aplicare fără praf.

Caracteristică:

Disc de șlefuire standard fără praf cu accesoriu Hookit™.
Profilarea agresivă a materialului de umplutură din plastic și îndepărtarea vopselei din jurul zonelor deteriorate
Utilizați cu șlefuitoarele orbitale aleatorii
Disponibil în diferite dimensiuni de granulație