Disc abraziv de șlefuire 3M™ Hookit™ Purple Clean 334U, 125 mm, găuri multiple, P500, PN51041

Cod articol: 7000085197
  • Cantitatea minimă de comandă 500 bucăţi
  • Pași de comandă: 500 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000085197
EAN / GTIN 04046719620005
Număr producător 7000085197

Descriere

Execuţie:

Abraziv de înaltă performanță cu accesoriu Hookit™.
Adecvat pentru șlefuirea grosieră a zonelor de rulare sau pentru șlefuirea finală înainte de aplicarea umpluturii
Ideală pentru șlefuirea fină a zonelor de scurgere a umpluturii sau pentru etapa finală de șlefuire înainte de aplicarea umpluturii.

Descriere:

Discul nostru de șlefuit 3M™ Hookit™ Purple Premium Multihole 334U este disponibil și cu o construcție de precizie cu găuri multiple. Discul este unul dintre cei mai rapizi și mai durabili abrazivi, ajutând la reducerea costurilor de manoperă și la creșterea calității, în special atunci când se șlefuiește zona de rulare a masticului sau în etapa finală înainte de aplicarea masticului. Datorită dispunerii în spirală a găurilor, praful poate fi mai bine evacuat de pe suprafață, ceea ce reduce, de asemenea, uzura discului. Cu aceste discuri, puteți șlefui mai repede, crescând productivitatea și reducând în același timp timpul de proces pentru reparații. Un finisaj consistent asigură reparații de calitate și reduce nevoia de retușuri. Înlocuiți și reutilizați cu ușurință discurile cu ajutorul sistemului de fixare 3M™ Hookit™.

Caracteristică:

Abraziv de înaltă performanță cu accesoriu Hookit™
Ideală pentru șlefuirea fină a zonelor de rulare a umpluturii sau pentru etapa finală de șlefuire înainte de aplicarea umpluturii.
Abraziv premium durabil

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături