Execuţie:
CE categoria III, tip 5/6
Protecție împotriva spray-urilor, solvenților și apei
Protecție fiabilă datorită stabilității ridicate a materialului
Manșete tricotate și talie și glezne elastice pentru o mai bună potrivire și libertate de mișcare
Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
Descriere:
Indiferent de zonele de lucru în care folosiți aparatele de respirat 3M™, gama extinsă de filtre 3M™ vă oferă siguranță optimă și vă permite să le folosiți într-o varietate de moduri. Gama de filtre 3M™ compatibile include filtre interschimbabile combinate împotriva gazelor, vaporilor și/sau particulelor, precum și filtre combinate. Toate filtrele se potrivesc la măștile din seriile 6000, 7000 și 7500 cu o conexiune cu clic cu baionetă.
Caracteristică:
Categorie CE III, Tip 5/6
Protecție împotriva ceții de pulverizare, solvenților și apei
EN 1073-2 Protecția împotriva particulelor nucleare
Un buzunar autoadeziv este inclus cu fiecare costum.
Notă:
Special conceput pentru lucrul în cabina de vopsire cu materiale pe bază de solvent și pe bază de apă (categoria III, tip 5/6).