3M™ Rolă de film de microfinisare 272L, 17 mm x 275 m x 25,4 mm, 15 µm

Cod articol: 7000084898
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000084898
    EAN / GTIN 04046719426348
    Număr producător 7000084898

    Descriere

    Execuţie:

    Coduri de culori
    Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
    Suport de film omogen cu precizie ridicată
    Legătură solidă de rășină sintetică
    Ușor de utilizat

    Descriere:

    Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).

    Caracteristică:

    Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
    Baza de film omogenă cu precizie ridicată
    Legătură de rășină complet sintetică
    Manipulare prietenoasă pentru utilizator

    Notă:

    ‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts