Rolă de folie de microfinisare 3M™ 272L, 25 mm x 100 m x 25,4 mm, 30 µm

Cod articol: 7000084880
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Tip produs Pânză abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000084880
    EAN / GTIN 04046719396139
    Număr producător 7000084880

    Descriere

    Execuţie:

    Coduri de culori
    Suport de film cu rezistență mare la tracțiune
    Suport de film omogen cu precizie ridicată
    Legătură solidă de rășină sintetică
    Ușor de utilizat

    Descriere:

    Rola de film de microfinisare 3M™ 272L pe un suport de film de 5 mil (0,125 mm) cu granulație de oxid de aluminiu este disponibilă în granulații de 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 și 100 microni (MIC). Denumirea ASO înseamnă Abrasive Side Out (partea cu granulație este înfășurată spre exterior). Denumirea ASI înseamnă Abrasive Side In (partea cu granulație este înfășurată spre interior).

    Caracteristică:

    Film de bază cu rezistență mare la tracțiune
    Baza de film omogenă cu precizie ridicată
    Legătură de rășină complet sintetică
    Manipulare prietenoasă pentru utilizator
    Finisaj mai uniform
    Rezistență ridicată la rupere
    Calitate superioară a suprafeței
    Suprafață de referință clară
    Clasificare clară
    Aderență foarte bună la cereale

    Notă:

    Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței, cu performanțe ridicate de tăiere și finisaj excepțional.